カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- エスコ(18)
- PERMA(10)
- ダイキン潤滑機設(8)
- シマテック(5)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ザーレン(3)
- パルサールブ(3)
- KTC(2)
- マキタ(2)
- 出光NTG(2)
- オーデック(2)
- 正和(2)
- 北川鉄工所(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nlgi」の検索結果

パーマフレックス(自動連続給油器)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応