カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • KOVAX(コバックス)(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • TRUSCO(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • THK(12)
  • スリーハイ(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ワルター(10)
  • 旭精工(8)
  • CKD(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ヒサゴ(7)
  • 冨士トンボ礦業(7)
  • ウエルドテック社(7)
  • 岩田製作所(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p320」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
    形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
cp32特集