カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 工進(18)
  • エバオン(15)
  • CKD(10)
  • イワタツール(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • サン電子(6)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 因幡電工(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • GATOR Case(2)
  • Armacell Japan(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 相原電機(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spa-2」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • ステンレスピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ハウジングノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形
spad計特集