カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- 旭精工(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- SMC(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ucf201」の検索結果

角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8