カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • 旭精工(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucfcx20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用

    FYH(日本ピローブロック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCFC-D1K2適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
  • UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用 FYH(日本ピローブロック)

    UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐寒用

    FYH(日本ピローブロック)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き丸フランジ形荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
関連キーワード
ucf208特集