カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ucp313d1」の検索結果
特価

UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8