カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)
- 旭精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「uctu313」の検索結果
特価

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応