カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • 旭精工(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 片岡産業(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucx12」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
ユニット用玉軸受 UCX00番台 FYH(日本ピローブロック)ユニット用玉軸受 UCX00番台FYH(日本ピローブロック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状UCタイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)FYH(日本ピローブロック)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
ベアリング(軸受)カテゴリ