カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • 旭精工(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • KMT(2)
  • ツカサ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufl001jd」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ