TMC

TMCのページです。TMCは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在77件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曇らないプロテクトグラス TMC

    曇らないプロテクトグラス

    TMC(44件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
    機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
  • ハンガークリップ TMC

    ハンガークリップ

    TMC
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
    用途手袋やタオルの吊り下げに全長(mm)140材質POM/アルミ質量(g)20
  • 曇らないプロテクトゴーグル TMC

    曇らないプロテクトゴーグル

    TMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
    用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
    用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • 超強力バキュームリフター TMC

    超強力バキュームリフター

    TMC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
    用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
  • 耐候性結束バンド TMC

    耐候性結束バンド

    TMC(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • LED 安全反射ベスト TMC

    LED 安全反射ベスト

    TMC(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
    用途交通整理や夜間作業にサイズフリー材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
  • プロテクトグラス TMC

    プロテクトグラス

    TMC(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
    機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし
  • 「防犯カメラ作動中」シール TMC

    「防犯カメラ作動中」シール

    TMC
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    銀行などでも採用されている防犯シールです よく目立つ大型タイプの防犯シール
    用途窓や扉などに貼り付け防犯対策に文字内容防犯カメラ作動中取付方式シール質量(g)15シール寸法(mm)260×90
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
    用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルムトラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
  • 結束バンド TMC

    結束バンド

    TMC
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • ドアセンサー TMC

    ドアセンサー

    TMC(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パックほか
    当日出荷
    センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
    用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める音量(dB)115材質ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
  • コンパクトイヤーマフ TMC

    コンパクトイヤーマフ

    TMC(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。
    NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
  • 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC

    曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ

    TMC(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
    用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ内面曇り止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル
  • 伸縮カラーテープ TMC

    伸縮カラーテープ

    TMC
    349税込384
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
    用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
  • キッチンタイマー TMC

    キッチンタイマー

    TMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。 画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶 マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。 アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。
    材質ABS樹脂シルバー/ブラック質量(g)73本体寸法(mm)Φ78×28表示形式デジタル使用電池単四×3本(別売)設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒設置方法マグネットカウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ
  • プルキーリング TMC

    プルキーリング

    TMC(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    簡単に接続を解除出来る便利な接続金具。工具の取付や交換がスムーズに行えます。
    用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)28リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
  • 青色保安指示灯 TMC

    青色保安指示灯

    TMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
    用途パトロールや防犯活動に機能点滅/点灯
  • 防災メガホン サイレン機能付 TMC

    防災メガホン サイレン機能付

    TMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
    用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
  • キーバックワイヤー120センチ TMC

    キーバックワイヤー120センチ

    TMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。 ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
    用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30
  • パーソナルロック 4桁可変式 TMC

    パーソナルロック 4桁可変式

    TMC(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
    用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠にロックダイヤル式仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60
  • ウッドクロック TMC

    ウッドクロック

    TMC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    木を使用した温かみのあるアナログ時計 カチコチ音が鳴らない連続秒針なので寝室にもピッタリ アラーム、スヌーズ機能 ほのかに光ライト付き
    材質木材・アルミ・PVC樹脂本体寸法(mm)40×95×100表示方式アナログ精度(分)誤差月1機能アラーム・スヌーズ・ライト使用電池単三電池×1本(別売)電池寿命約10ヶ月アラーム対応スヌーズ対応ライト機能有り
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • ダイヤル式パーソナルロック2 TMC

    ダイヤル式パーソナルロック2

    TMC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
    用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠にロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36
  • LEDライト付アラーム TMC

    LEDライト付アラーム

    TMC
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
    用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3
  • 超薄型「窓アラーム」 TMC

    超薄型「窓アラーム」

    TMC(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ
    用途窓用防犯アラーム音量(dB)90材質ABS樹脂厚さ(mm)8質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8使用電源LR44×3個(お試し電池付)
  • 窓ロックセット サッシ用補助錠 TMC

    窓ロックセット サッシ用補助錠

    TMC
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
    用途サッシ用補助錠取付可能寸法(mm)(隙間)27~42材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5
  • 回転式穴あけパンチ 差替式 TMC

    回転式穴あけパンチ 差替式

    TMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
    用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
  • TSAロック 4ダイヤル TMC

    TSAロック 4ダイヤル

    TMC(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます 4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
    用途アメリカ旅行時に役立ちますロックダイヤル式仕様TSA4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)95
  • T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC

    T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

    TMC(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
    全長(mm)240
  • 電子ホイッスル TMC

    電子ホイッスル

    TMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    口で吹かないので複数人で使用出来ます。普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません
    用途スポーツ、イベント、災害時、工事現場等仕様三音切替式付属品ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本材質ABS樹脂質量(g)52(電池含まず)本体サイズ(mm)111×37音量(dB)約100(1m離れた場所で)
  • クリップ付リターンリール TMC

    クリップ付リターンリール

    TMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
    用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
  • キーバックチェーン90センチ TMC

    キーバックチェーン90センチ

    TMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。 ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。 本体背面にベルトクリップ付。
    用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質真鍮製チェーン本体外径(Φmm)60全長(cm)最大90リング外径(Φmm)30
  • 蓄光テープ TMC

    蓄光テープ

    TMC(3件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ
    用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に質量(g)18
  • 赤色点滅指示灯 TMC

    赤色点滅指示灯

    TMC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます 発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製
    用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで赤色連続使用時間(時間)点滅:約120機能点滅/点灯
  • 保護メガネ ゴーグルタイプ TMC

    保護メガネ ゴーグルタイプ

    TMC
    469税込516
    1個
    当日出荷
    前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です
    用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)90材質(フチ)軟質ビニル
  • ダイヤルワイヤーロック TMC

    ダイヤルワイヤーロック

    TMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
    用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)48本体寸法(mm)55×71×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
  • キーバックワイヤー Dカン付 TMC

    キーバックワイヤー Dカン付

    TMC
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
    材質ワイヤー:ステンレス撚線内寸(mm)Dカン縦横:17×25
  • ベルトキーリング TMC

    ベルトキーリング

    TMC
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    ベルトに通して使用する落下防止用ツール。ベルト通しタイプなので脱落の危険性は最小限です。
    用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)32リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1