絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DFRobot

DFRobotのページです。DFRobotは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobot

    PTCヒーターモジュール(5V/40℃)

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
    寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
  • フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot

    フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)

    DFRobot
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長600mm、高輝度、DIYに最適 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
  • トランジスタセット(17種×各10個) DFRobot

    トランジスタセット(17種×各10個)

    DFRobot
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    一般的によく使われる17種類のトランジスタがパッケージされています。 ちょっとした回路を製作するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。 ※2種類のリード(ストレートとベント)がパッケージに混在しています。
    内容S9012×10、S9013×10、S9014×10、S9015×10、S9018×10、A1015×10、C1815×10、A42×10、A92×10、2N5401×10、2N5551×10、A733×10、C945×10、S8050×10、S8550×10、2N3906×10、2N3904×10
  • ペルチェモジュール(5V/1A) DFRobot

    ペルチェモジュール(5V/1A)

    DFRobot
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能
    寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
  • PTCヒーターモジュール(5V/100℃) DFRobot

    PTCヒーターモジュール(5V/100℃)

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
    寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
  • アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入) DFRobot

    アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)

    DFRobot
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。
    内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
  • フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobot

    フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)

    DFRobot
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。
    用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ性能耐腐食、湿気寸法(mm)165×38×0.5、195×58×0.5(黒縁含む)質量(g)18±2電力(W)0.5粘着剤耐候性、高透過率速硬化型EVAフィルムバッテリーフレキシブル三重接合アモルファスシリコン薄膜太陽電池使用環境-40℃~+80℃開放電圧(V)2短絡電流(mA)420動作電流(mA)250動作電圧(V)1.5
  • USB Type-C L型変換ケーブル DFRobot

    USB Type-C L型変換ケーブル

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-CコネクタをL型に変換 シリコン素材を使用 超薄型設計でミニサイズ
    材質シリコンリボンケーブル質量(g)約3.2長さ(cm)約10動作電流(A)(最大)2USBバージョン/2
  • フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)

    DFRobot
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • RGB LCDバックライトモジュール DFRobot

    RGB LCDバックライトモジュール

    DFRobot
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    バックライトを様々な色に調整可能 RGBカラーモデルに対応 4つのピンはRGB各色と電源に対応
    寸法(cm)7.32×1.85×0.28消費電力(mW)(制限)75順電圧(V)3.0(最小)、3.2(最大)逆方向電圧(V)5動作温度範囲(℃)-40~+80
  • Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース DFRobot

    Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース

    DFRobot
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護 速度調整可能なファンを2つ搭載 Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整
    セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個
  • 5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ DFRobot

    5.5/2.1mm DCジャック to MicroUSB変換コネクタ

    DFRobot
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm、内径2.1mmのDCジャックをMicroUSB(オス)に変換するコネクタです。 携帯電話、タブレット、Raspberry Pi、LattePandaデバイスなどに使用できます。
    ブラック電圧(V)伝送/DC3~28寿命プラグ/10000回端子メス/DC5.5×2.1mm、オス/Micro USB素材断熱/PVC難燃性動作温度範囲(℃)-50~+56
  • ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
    仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付)

    DFRobot
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネル付きの高効率な太陽光発電管理モジュール セミフレキシブル単結晶ソーラーパネルが付属し、MPPT(最大電力点追従)機能を搭載した5V出力の太陽光発電管理モジュールです。このモジュールは、USB充電器やソーラーパネルを使用して、3.7Vリチウムバッテリーに最大900mAの充電電流を供給できます。また、5V/1A出力をON/OFF制御できるDC/DCコンバータを搭載し、さまざまな太陽光発電プロジェクトや低電力アプリケーションに使用できます。このモジュールには、バッテリー、ソーラーパネル、出力に対するさまざまな保護機能が採用されており、太陽光発電プロジェクトの安全性が大幅に向上します。 定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 5Vソーラーパネル用に設計 ダブル充電モード:ソーラーパネル/USB充電器(最大充電電流900mA) 低電力アプリケーション向けに5VのON/OFF制御可能な安定化電源を搭載 総合的な保護機能を採用 ESDシェル付きUSBコネクタ
    仕様【Solar Power Management IC】CN3065【MPPT】5V固定寸法(mm)33.0×63.0出力【USB】5V/1A【規制された】1つの安定化出力 5V/1A入力電圧(V)太陽光/4.4~6入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池電流(mA)最大充電900(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流保護トポロジーリニアレギュレータ
  • ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
    仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)

    DFRobot
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
  • フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED(青色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(青色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)

    DFRobot
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)

    DFRobot
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • フレキシブルLED(電球色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(電球色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • ダイオードセット(8種合計100本) DFRobot

    ダイオードセット(8種合計100本)

    DFRobot
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。
    内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
  • Raspberry Pi5用アルミケース DFRobot

    Raspberry Pi5用アルミケース

    DFRobot
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱
    セット内容Raspberry Pi 5用アルミケース×1、銅製ヒートシンク×4、ネジパッケージ×1、3M粘着テープ×2、プラスドライバー×1、六角レンチ(六角レンチ)×1材質アルミニウム合金寸法(mm)95×63×45質量(g)150適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
  • COB LEDユニット(白色/5V) DFRobot

    COB LEDユニット(白色/5V)

    DFRobot
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
    用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
  • COB LEDユニット(電球色/5V) DFRobot

    COB LEDユニット(電球色/5V)

    DFRobot
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能
    用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
  • 電源6分岐コネクタ DFRobot

    電源6分岐コネクタ

    DFRobot
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 電源3分岐コネクタ DFRobot

    電源3分岐コネクタ

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 照光スイッチ(緑/ON-OFF/オルタネイト) DFRobot

    照光スイッチ(緑/ON-OFF/オルタネイト)

    DFRobot
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ボタンを押すとロックされ、緑色に点灯 ボタンを必要とするDIYプロジェクトに最適で、あらゆる種類のケースに簡単に取り付けることが可能 LEDには抵抗が内蔵されており、5V~12Vの電圧範囲に対応
    質量(g)8.5インターフェースC/NC/NO/Led+/Led-動作環境最大12V@5A機械的寿命(万回)500プッシュ以上電気的寿命(万回)100プッシュ以上
  • 可変抵抗器セット(11種×各5個入) DFRobot

    可変抵抗器セット(11種×各5個入)

    DFRobot
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。
    材質PBT寸法(mm)70×70×12ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
  • 3mmLEDセット(5種×各10個入) DFRobot

    3mmLEDセット(5種×各10個入)

    DFRobot
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーしたLEDセット
    セット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、基本白色LED×10、基本青色LED×10寸法(mm)23×3×3電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)(推奨使用)16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20
  • 5mmLEDセット(5種×各10個入) DFRobot

    5mmLEDセット(5種×各10個入)

    DFRobot
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーした5mmLEDパック
    セット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、白色LED×10、青色LED×10寸法(mm)36×5×5電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)推奨使用/16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20
  • 5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類) DFRobot

    5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類)

    DFRobot
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メス-オス5.5mm×2.1mm DCプラグアダプターキット 28種類のユニバーサル2.1mm DCプラグと互換性があり、さまざまなタイプのラップトップやステレオ、ディスプレイ、スクリーンなどに電源を供給するために使用できます。
    用途ラップトップ、ステレオ、ディスプレイ、スクリーン材質PVC、銅導体寸法(mm)5.5×2.1種類径/28種接続方法インラインプラグ寿命ジャック/≧10000回アプリケーションDC電源インターフェース間の変換
  • DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし DFRobot

    DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし

    DFRobot
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePandaRoHS指令(10物質対応)対応