絞り込み
ブランド
- DFRobot
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,333)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,326)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(849)
- ハーティング(848)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PTCヒーターモジュール(5V/40℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
PTCヒーターモジュール(5V/100℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
ダイオードセット(8種合計100本)
DFRobot¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)
DFRobot¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ性能耐腐食、湿気寸法(mm)165×38×0.5、195×58×0.5(黒縁含む)質量(g)18±2電力(W)0.5粘着剤耐候性、高透過率速硬化型EVAフィルムバッテリーフレキシブル三重接合アモルファスシリコン薄膜太陽電池使用環境-40℃~+80℃開放電圧(V)2短絡電流(mA)420動作電流(mA)250動作電圧(V)1.5
ペルチェモジュール(5V/1A)
DFRobot¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧5V、定格電流1Aを加えると動作し、最大-20℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-20℃まで温度を下げることが可能寸法(mm)30×30×5電圧(V)最大/8.4最大電流(A)2ワイヤー長(mm)150±8動作温度範囲(℃)-55~+83温度差(℃)最大/65以上動作電圧(V)5
フレキシブルLED(電球色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
Raspberry Pi5用メタルケース
DFRobot¥3,698税込¥4,0681個当日出荷優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱セット内容可変速ファン×1、M2.5ネジドライブ×1、M2.5ナット×4、M2.5ボールヘッドネジ×4手締め銅ナット×4、銅柱×4、ケース用M2.5ネジ×8、銅製ヒートシンク×4、透明滑り止めゴム足×4材質金属製寸法(mm)92×66×40質量(g)210適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
COB LEDユニット(白色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップ 16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300
COB LEDユニット(電球色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース
DFRobot¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護 速度調整可能なファンを2つ搭載 Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個
5mmLEDセット(5種×各10個入)
DFRobot¥949税込¥1,0441個3日以内出荷緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーした5mmLEDパックセット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、白色LED×10、青色LED×10寸法(mm)36×5×5電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)推奨使用/16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20
ペルチェモジュール(12V/3A)
DFRobot¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ペルチェ効果を利用したクーラーモジュール ペルチェ効果は、異なる金属を接合して電圧をかけて電流を流すと、接合点で熱の吸収と放出が起こる現象です。これを利用して冷却や加熱に応用できます。クーラーモジュールは定格電圧12V、定格電流3Aを加えると動作し、最大-15℃まで温度を下げることができます。ポータブル冷蔵庫やインキュベーター、温水/冷水ディスペンサ、電子機器の冷却などに使用できます。 小型サイズで瞬間冷却が可能 騒音や振動を生じない 最大-15℃まで温度を下げることが可能寸法(mm)40×40×4.5電圧(V)最大/15.5抵抗(Ω)内部/3.6最大電流(A)3ワイヤー長(mm)100-380 (赤&黒ワイヤー)動作電圧(V)12
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色緑寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)
DFRobot¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長600mm、高輝度、DIYに最適 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)
DFRobot¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色赤寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
フレキシブルLED(青色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色青寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)
DFRobot¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
Raspberry Pi5用アルミケース
DFRobot¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱セット内容Raspberry Pi 5用アルミケース×1、銅製ヒートシンク×4、ネジパッケージ×1、3M粘着テープ×2、プラスドライバー×1、六角レンチ(六角レンチ)×1材質アルミニウム合金寸法(mm)95×63×45質量(g)150適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
トランジスタセット(17種×各10個)
DFRobot¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷一般的によく使われる17種類のトランジスタがパッケージされています。 ちょっとした回路を製作するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。 ※2種類のリード(ストレートとベント)がパッケージに混在しています。内容S9012×10、S9013×10、S9014×10、S9015×10、S9018×10、A1015×10、C1815×10、A42×10、A92×10、2N5401×10、2N5551×10、A733×10、C945×10、S8050×10、S8550×10、2N3906×10、2N3904×10
電源6分岐コネクタ
DFRobot¥799税込¥8791個3日以内出荷1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
電源3分岐コネクタ
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
照光スイッチ(緑/ON-OFF/オルタネイト)
DFRobot¥799税込¥8791個3日以内出荷ボタンを押すとロックされ、緑色に点灯 ボタンを必要とするDIYプロジェクトに最適で、あらゆる種類のケースに簡単に取り付けることが可能 LEDには抵抗が内蔵されており、5V~12Vの電圧範囲に対応色緑質量(g)8.5インターフェースC/NC/NO/Led+/Led-動作環境最大12V@5A機械的寿命(万回)500プッシュ以上電気的寿命(万回)100プッシュ以上
可変抵抗器セット(11種×各5個入)
DFRobot¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。材質PBT寸法(mm)70×70×12色ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)
DFRobot¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
セラミックコンデンサセット(25種×各10個入)
DFRobot¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷セラミックコンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた25種類のコンデンサーが付属しています。定格電圧(V)最大63内容1pF×10、5pF×10、6pF×10、10pF×10、15pF×10、20pF×10、22pF×10、30pF×10、33pF×10、47pF×10、68pF×10、100pF-101×10、220pF-221×10、330pF-331×10、470pF-471×10、680pF-681×10、1000pF-102×10、2200pF-222×10、3300pF-332×10、4700pF-472×10、10000pF=10nF-103×10、22000pF=22nF-223×10、33000pF=33nF-333 ×10、47000pF=47nF-473 ×10、100000pF=100nF-104 ×10
RGB LCDバックライトモジュール
DFRobot¥369税込¥4061個3日以内出荷バックライトを様々な色に調整可能 RGBカラーモデルに対応 4つのピンはRGB各色と電源に対応寸法(cm)7.32×1.85×0.28消費電力(mW)(制限)75順電圧(V)3.0(最小)、3.2(最大)逆方向電圧(V)5動作温度範囲(℃)-40~+80
3mmLEDセット(5種×各10個入)
DFRobot¥969税込¥1,0661個3日以内出荷緑、赤、黄、青、白の5つの一般的な色をカバーしたLEDセットセット内容基本赤色LED×10、基本緑色LED×10、基本黄色LED×10、基本白色LED×10、基本青色LED×10寸法(mm)23×3×3電圧(V)基本赤・緑・黄/1.8~2.2、白・青/2.4~2.7電流(mA)(推奨使用)16~18リード線マイナスリード(カソード)/短い、プラスリード (アノード)/長い最大電流(mA)20
DFRobot 7インチ IPS TFT 液晶ディスプレイ, 1024 x 600 No なし
DFRobot¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePandaRoHS指令(10物質対応)対応