DFRobot
DFRobotのページです。DFRobotは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)DFRobot5日以内出荷
定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化
7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧
さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A)
低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源
安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用
多彩な保護機能
ESDシェル付きUSBコネクタを採用
仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧