絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SST

SSTのページです。SSTは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラーコンベヤ SA38型 SSTアルミローラーコンベヤ SA38型SST
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SSTステンレスローラーコンベヤ SU38型SST
42,088税込46,297
1台
7日以内出荷
磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
ブリッジコンベヤ Φ45 SSTブリッジコンベヤ Φ45SST
71,313税込78,444
1台
7日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様フレーム許容荷重(N):980トラスコ品番462-4360材質脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチールピッチ(mm)100全幅(mm)537~593ローラー幅(mm)350機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)硬質アルミ機高(mm)633~938ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)45
スチールローラーコンベヤ S6023型 SSTスチールローラーコンベヤ S6023型SST
41,038税込45,142
1台
7日以内出荷
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
スチールローラーコンベヤ LS25型 SSTスチールローラーコンベヤ LS25型SST
20,038税込22,042
1台
7日以内出荷
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
スチールローラーコンベヤ S5716型 SSTスチールローラーコンベヤ S5716型SST
25,900税込28,490
1台
7日以内出荷
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ S38型 SSTスチールローラーコンベヤ S38型SST
11,463税込12,609
1台
7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ S48型 SSTスチールローラーコンベヤ S48型SST
16,800税込18,480
1台
7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型 SSTスチール製1G型立脚台 H650~750 対応機種S5716型SST
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700適合機種S5716材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製2G型立脚台 H650~750 対応機種S38型 SSTスチール製2G型立脚台 H650~750 対応機種S38型SST
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700適合機種S38材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラーコンベヤ LA20型 SSTアルミローラーコンベヤ LA20型SST
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20