カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • SMC(30)
  • azbil(旧:山武)(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • brembo(11)
  • RS PRO(10)
  • EFFEX(エフェックス)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • エレコム(8)
  • ニューマシン(8)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • 南榮工業(6)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • グリーンハウス(4)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
  • ヨシタケ(3)
  • ミヤコ(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1台
20日以内出荷
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm薄型ながら最大87dB(at 1m)特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能信号入力の切替で減音機能を搭載SDカードを使用してメッセージの書換えが可能トランジスタオープンコレクタ対応再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
薄型MP3再生報知器(指定メッセージ組込品) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器(指定メッセージ組込品)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
補修パーツ フロントカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
補修パーツ 取付ねじ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付ねじPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1セット(2個)
23日以内出荷
報知器カテゴリ
関連カテゴリ