カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • 象印チェンブロック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユニット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cobbotan」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ

    パトライト(PATLITE)
    259税込285
    1個(1個)
    当日出荷から32日以内出荷
    COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COB80シリーズ用 文字板シート パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 文字板シート

    パトライト(PATLITE)
    119税込131
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類関連商品
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    349税込384
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
  • ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ

    パトライト(PATLITE)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類直接操作用
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    タイプ透明チップ種類関連商品
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンド パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンド

    パトライト(PATLITE)
    329税込362
    1個
    欠品中
    種類関連商品
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。