カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(5)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- CKD(6)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DELTA(デルタ)(5)
- IDEC(和泉電気)(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
- KSフィルター(4)
- NACHI(不二越)(3)
- omron(オムロン)(20)
- SMC(60)
- Texas Instruments(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カシムラ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- 三菱電機(5)
- 小林総研(3)
- 油研工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d2s 24v」の検索結果
特価



流線型表示灯 SLFM-M
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個欠品中LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2



流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ
パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
表示灯
パトライト(PATLITE)¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性。タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2。防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応。使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載。EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)