カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • CKD(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(16)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • TOKISTAR(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カシムラ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • 三菱電機(3)
  • 小林総研(3)
  • 山洋電気(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s 24v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流線型表示灯 SLFM-M パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン

    流線型表示灯 SLFM-M

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
    仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)
    ブルー
    イエロー
    グリーン

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • 表示灯 パトライト(PATLITE)

    表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    6日以内出荷
    建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性。タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2。防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応。使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載。EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
    質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)