カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • SMC(49)
  • CKD(17)
  • イチグチ(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • 大阪魂(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • 廣杉計器(7)
  • カナレ電気(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エレコム(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 関西通信電線(4)
  • サンワサプライ(3)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 四国電線(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfb」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯 LS7シリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 LS7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
    取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED壁面型積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面型積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240色(グローブ)カラーグローブ
  • 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

    パトライト(PATLITE)
    33,980税込37,378
    1台
    16日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
  • 補修パーツ LEDユニット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ シャフト パトライト(PATLITE)

    補修パーツ シャフト

    パトライト(PATLITE)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
  • 補修パーツ 取付金具 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付金具

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷