カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- YEC(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
「e2e-s05s12-wc」の検索結果

電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・