カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(37)
  • Vivotek(20)
  • ATEN(8)
  • MOXA(6)
  • ハンマーキャスター(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • オプトエレクトロニクス(3)
  • TRACO POWER(3)
  • Zebra Technologies(3)
  • LASCAR(3)
  • MEAN WELL(3)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • エイポック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-15」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
    質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
  • LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(PATLITE)

    LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
    形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
  • USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ パトライト(PATLITE)

    USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC色グローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
  • USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

    パトライト(PATLITE)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.050±10%タイプブザー規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧(dB/m)85
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC質量(kg)0.17色グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • 信号灯付インターフェースコンバータ PHE パトライト(PATLITE)

    信号灯付インターフェースコンバータ PHE

    パトライト(PATLITE)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず保護等級IP20取付場所屋内通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)音圧80dB以上(本体正面1m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付方向正方向表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)
  • USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • 積層情報表示灯 LA6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯 LA6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
    外径(Φmm)60音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    動作種別点滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤ外径(Φmm)40保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 表示灯(IO-Link対応) NE-IL パトライト(PATLITE)

    表示灯(IO-Link対応) NE-IL

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。
    適合機種EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧DC24V保護等級IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)サイズ(mm)Φ56点灯色マルチカラー拡張性IO-Link仕様
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-88
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤

    パトライト(PATLITE)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-18
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mAアズワン品番65-7360-38
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7279-95
  • 積層式表示灯 24 V dc 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-26
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッドとアンバーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルによるポール取り付け レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:498.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1759アズワン品番65-7284-17
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はオレンジに点灯。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 円形ブラケット / ケーブルでポールに取り付ける レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●最大デシベル:88dB●コード番号:170-1736アズワン品番65-7326-37
  • ブザーユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ブザーユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー ノックアウトマウント / 端子 モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 50 ベース認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1710アズワン品番65-7326-23
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け 点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:213.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1774アズワン品番65-7277-86
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青

    パトライト(PATLITE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:259mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8894アズワン品番65-7311-13
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア

    パトライト(PATLITE)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2 ) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8906アズワン品番65-7353-46
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア

    パトライト(PATLITE)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7516アズワン品番65-7305-21
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8874アズワン品番65-7359-75
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:543.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8876アズワン品番65-7360-57
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤

    パトライト(PATLITE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1753アズワン品番65-7284-19
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508、
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8832アズワン品番65-7283-82
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青

    パトライト(PATLITE)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8886アズワン品番65-7360-46
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、緑、橙の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:538.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8872アズワン品番65-7359-90
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア

    パトライト(PATLITE)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:直接実装●高さ:299mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7520アズワン品番65-7360-21
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア

    パトライト(PATLITE)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、白、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点点滅 / ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:618.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8896アズワン品番65-7311-14