カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- 恵宏製作所(12)
- 光(6)
- 槌屋ヤック(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- ジェラルディ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- 第一測範(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユピテル(1)
- マサル工業(1)
- 測範社(1)
- 河村電器産業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SK11(1)
- 小杉善(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gr210」の検索結果
特価

LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下