カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- Aratas(旧:omron)(3)
- Canon(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- K.Pガスケット(1)
- KHD(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- NTB(1)
- omron(オムロン)(1)
- SCHMERSAL(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エアージェイ(4)
- オーム電機(1)
- カーボーイ(1)
- サンワサプライ(1)
- ホームテイスト(1)
- 三菱マテリアル(10)
- ブランドをもっと見る
「gy2m」の検索結果
特価

積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10
パトライト(PATLITE)¥49,980税込¥54,9781台17日以内出荷点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。取付直取付け・キャブタイヤコード