カテゴリ
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gy2m0500」の検索結果

多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479税込¥5271個70日以内出荷から83日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479税込¥5271個70日以内出荷から78日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部
Aratas(旧:omron)¥479税込¥5271個70日以内出荷から73日以内出荷仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4