カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jpbs04」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水中継端子ボックス PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックスPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH