カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
「jtj 1002 b」の検索結果
特価

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から72日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
ショートバー(リモコンリレー用)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から42日以内出荷電源側(丸端子)用途リモコンリレー用端子間ピッチ(mm)25
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ