カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(33)
  • AMPHENOL(11)
  • ANMO(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • KEMET(16)
  • LITTELFUSE(11)
  • Murrelektronik Limited(11)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(50)
  • SAMSUNG(サムスン)(13)
  • SKC(環境測定)(39)
  • SKF(日本エスケイエフ)(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • TPP(21)
  • テクロック(26)
  • ビーエム機器(10)
  • マイクロソフト(7)
  • 三菱ふそう(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lite」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • コントロールユニット パトライト(PATLITE)

    コントロールユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
    種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • 防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ パトライト(PATLITE)

    防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
  • カード式音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータNBM-D16CNS□

    パトライト(PATLITE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。
  • ワイヤレスデータ通信システム パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスデータ通信システム

    パトライト(PATLITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (受信機)●WDR-L-Z2 パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (受信機)●WDR-L-Z2

    パトライト(PATLITE)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
    仕様ACアダプタ同梱タイプ受信機無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。
    用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)[DCジャック]DC24、[PoE電源]DC48、[付属ACアダプタ]入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC24定格電流(A)[外部接点出力]3(最大/DC30V)、5以下(突入電流)
  • システム運用ソフトウェア パトライト(PATLITE)

    システム運用ソフトウェア

    パトライト(PATLITE)
    ¥108,800税込¥119,680
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03

    パトライト(PATLITE)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
    質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
  • 防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR パトライト(PATLITE)

    防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR

    パトライト(PATLITE)
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    4日以内出荷
    TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)。カラー・・・赤・黄・緑。グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
    仕様点灯・点滅色赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
  • ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO パトライト(PATLITE)

    ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO

    パトライト(PATLITE)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷
    PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。
    タイプ受信機使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40)シリーズWD PROシリーズ電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE保護等級IP20取付け方法水平設置、壁取付、天井取付通信可能距離(m)見通し:30接続台数【送信機】最大30台IPアドレス手動設定、DHCP自動設定無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプLAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09

    パトライト(PATLITE)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現。DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
    質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)300取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~60km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-30~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大9周波数(GHz)24最大負荷電圧(V)DC30
  • LED表示ボード パトライト(PATLITE)

    LED表示ボード

    パトライト(PATLITE)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 防爆積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    防爆積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    駐車場の出入口に最適な、片側設置型のマイクロウェーブセンサです。コントローラー不要で設置が簡単。方向検知や人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、さまざまな現場環境に対応します。車路幅3mまで検知可能な省施工モデルです。
    取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6センサー片側に設置機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大3m構成出入口幅 : 3m以内(片側設置型 : 1車線)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ不要(センサ本体に機能内蔵)
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。
    取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m電源DS-001寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6センサー片側に設置機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラSC2W
  • 防爆表示灯 パトライト(PATLITE)

    防爆表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロウェーブセンサ パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ

    パトライト(PATLITE)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式表示灯 24 V dc 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 緑

    パトライト(PATLITE)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは緑色の LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●本体色:シルバーアズワン品番65-7360-12
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青

    パトライト(PATLITE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、青、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:259mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8894アズワン品番65-7311-13
  • LED信号灯付電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    LED信号灯付電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能。注意事項。本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
    音色音声
  • 積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV

    パトライト(PATLITE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
    音色音声
  • カード式音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    17日以内出荷
  • 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

    パトライト(PATLITE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
  • MP4音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP4音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    色白赤黄緑色(グローブ)カラーグローブ
  • SDカード パトライト(PATLITE)

    SDカード

    パトライト(PATLITE)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    17日以内出荷
    容量(GB)2
  • MP3ファイル再生ボード FV-127JP パトライト(PATLITE)

    MP3ファイル再生ボード FV-127JP

    パトライト(PATLITE)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    92日以内出荷
    音声圧縮方式。MP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)。SDカードによる音声メッセージの書き換え。SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。再生モードの選択。5種類の再生モードを選択できます。減音機能。減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)。耐ノイズ性。入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)。取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。配線と出力。配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載。定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V~29V)
    その他最大127メッセージタイププリント基盤タイプ定格電圧(V)DC24