カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 積層信号灯(3)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • 友屋(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MPS[切削工具](14)
  • ERECTA(エレクター)(680)
  • EBM PAPST(523)
  • ホンダ(486)
  • RS PRO(274)
  • ラムマウント(137)
  • Thermo Fisher Scientific(119)
  • 三菱ふそう(108)
  • 千代田通商(91)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • VISHAY(55)
  • MICROCHIP(53)
  • New-Era(ニューエラー)(50)
  • ビーエム機器(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mps」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • 積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS

    パトライト(PATLITE)
    7,298税込8,028
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24
  • 超スリム積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    超スリム積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    8,498税込9,348
    1個
    16日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)カラーグローブ
  • 補修パーツ LEDユニット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
  • ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
  • 補修パーツ ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ シャフト パトライト(PATLITE)

    補修パーツ シャフト

    パトライト(PATLITE)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
  • 補修パーツ LEDユニット透MPMPS パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット透MPMPS

    パトライト(PATLITE)
    4,498税込4,948
    1個
    91日以内出荷
    対応機種MP-02C・MPS-02C
  • 補修パーツ LEDユニット透赤 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット透赤

    パトライト(PATLITE)
    3,798税込4,178
    1個
    91日以内出荷
    対応機種MP-02C・MPS-02C
  • 補修パーツ LEDユニット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    3,798税込4,178
    1個
    91日以内出荷
    対応機種MP-02C・MPS-02C
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2