カテゴリ
- 制御機器(9)
- 積層信号灯(3)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 友屋(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MPS[切削工具](14)
- EBM PAPST(298)
- ラムマウント(137)
- 千代田通商(91)
- ホンダ(61)
- JAPANNEXT(39)
- コンパクトツール(34)
- SKC(環境測定)(34)
- マルマン(31)
- マリンテック(30)
- MARWI(30)
- 八幡ねじ(28)
- ダイヤトレンド(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- StarTech.com(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mps」の検索結果
特価

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS
パトライト(PATLITE)¥7,298~税込¥8,028~1台16日以内出荷から91日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)定格電圧(V)DC24
ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台欠品中3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。