カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • PhytoTechnology Laboratories, LLC(6)
  • SAMTEC(5)
  • トリニティ(5)
  • SMC(4)
  • シヤチハタ(4)
  • ポリマーギヤ(4)
  • Simplism(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • TMEHジャパン(3)
  • アキレス(2)
  • アズワン(2)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • GOAL(ゴール)(2)
  • Acer(エイサー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phn」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータNBM-D16CNS□

    パトライト(PATLITE)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。
    用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
  • 積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE

    パトライト(PATLITE)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)
  • ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PHN-D88・PHN-S・PHN-R・PHN-3FBE1