制御機器 (10) ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 31日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷 から 17日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 16日以内出荷 から 17日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 16日以内出荷 から 17日以内出荷
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズ Φ50 ボディーカラー オフホワイト(材質 PC)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 15日以内出荷 から 90日以内出荷
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。