カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rzs」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業

    脚立 RZS-a 伸縮式脚軽

    長谷川工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
  • 脚部支柱端具 RZS 長谷川工業

    脚部支柱端具 RZS

    長谷川工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    交換の際はリベットを外してください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種RZS・RYZB材質樹脂
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
    用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15mエコロジー商品省エネ
  • ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン ホームテイスト

    ヴィンテージ調 調節可能ランドセルワゴン

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    くるっと回すだけで目隠しできるランドセルラックです!。成長過程に合わせて、棚板の高さ調節が可能です!。リビングやダイニングに置きやすいコンパクトサイズです!。帰ってきたらランドセルを上に置くだけで、出しっぱなしを解決!
    用途リビングやオフィスのおしゃれな収納兼ワゴンとして。寸法(cm)45×35×80.5素材構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 反射板用ブラケットジョイント 岩田製作所

    反射板用ブラケットジョイント

    岩田製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    反射板をスタンドに取り付けるためのジョイント金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

    マイコール
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
  • リーマ HS S柄 RZ 第一ツール

    リーマ HS S柄 RZ

    第一ツール
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ソリッドメッシュチェア ナカバヤシ

    ソリッドメッシュチェア

    ナカバヤシ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    モールドウレタンとは・・・金型で成型されたクッションで型崩れしにくく耐久性に優れています。
    材質【脚・背もたれ・キャスター】ナイロン【張地】布張り(ポリエステル)【クッション】ウレタンフォーム(モールドウレタン)質量(kg)11.2キャスターあり肘掛なし座面高さ(mm)440~550グリーン購入法適合
  • メッシュチェア ナカバヤシ(旧:ロアス)

    メッシュチェア

    ナカバヤシ(旧:ロアス)
    42,980税込47,278
    1脚
    翌々日出荷
    座面は低反発クッションとウレタンフォームの二重構造。ゆっくり沈む低反発ウレタンを座面に使用しているのですわり心地抜群です。
    材質座(表)・背(表上部、表下部、裏)/ポリエステル100%、座(裏)/不織布、座/低反発ウレタン、ウレタンフォーム、ベース・キャスター/ナイロンブラック肘掛なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ

    オールメッシュチェア/ブラック

    ナカバヤシ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    デスクに奥まで収納できる跳ね上げ式アームレスト。肘あてパッド付き。背に連動して座がわすかに傾斜し不快な臀部のズレを防ぐシンクロロッキング。リラックスタイムにびったりな角度固定。
    用途背座スケルトン構造+メッシュ張りで究極の通気性。その他組立:お客様組立材質脚・背・座・肘・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、肘あてバッド/ウレタンフオーム●本体質量(kg)14.8座面高さ(mm)445~515
  • リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス リゲッタ

    リゲッタ クロスベルトウェッジパンプス

    リゲッタ
    7,255税込7,981
    1足
    5日以内出荷
    リゲッタからお洒落なハイウエッジパンプスが登場 スタイリッシュなフォルムで美脚効果は大。5CMウエッジソールでしっかり安定感があり、足にかかる負担も最小限に抑えられています。
    深さ(mm)60(かかと)材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)1.5
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K捨板水切A KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K捨板水切A

    KMEW(ケイミュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応カバー、葺替え
  • 切削用ホルダー シングル 16角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角

    IFANGER
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • リーマ 超硬S CRZ 第一ツール

    リーマ 超硬S CRZ

    第一ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 高級額縁 画廊 Kenko(ケンコートキナー)

    高級額縁 画廊

    Kenko(ケンコートキナー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
    材質(表面)ガラス
  • ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ

    ボリュームメッシュチェア

    ナカバヤシ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    厚み約64mmのボリュームクッションが快適な座り心地。2層構造クッションで耐久性も確保。背カバー付きメッシュ構造で透け過ぎず、背の3Dカーブ形状が快適な座り心地と高級感を演出。背張地とフレームの空間で通気性もアップ。
    用途ボリュームクッションが快適な座り心地。背カバー付きメッシュとラウンド背もたれがインテリアをスタイリッシュに演出材質背・座・脚・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム本体質量(kg)11.2グリーン購入法適合
  • 高級額縁 画廊 アクリル Kenko(ケンコートキナー)

    高級額縁 画廊 アクリル

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    とっておきの一枚をアートにする最高級額縁。様々な厚みの作品に対応でき、写真展の展示にも採用されています。
    材質(表面)アクリル
  • 切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用) IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用)

    IFANGER
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 20角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 20角

    IFANGER
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 25角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 25角

    IFANGER
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    仕様●ストローク調節位置:入側端(1個付)シリンダー径(Φmm)16
  • スペアレンズ B-SR-ZSM BINATO-Z用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    スペアレンズ B-SR-ZSM BINATO-Z用

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,298税込1,428
    1セット
    8日以内出荷
    BINATO-Zアイウエア補修パーツ。◎レンズカラー(可視光線透過率):スモークフラッシュ(16%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。特殊レンズコーティング:ハードコート。レンズカーブ:6カーブ
    スモークフラッシュ
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K隅棟捨て板 KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K隅棟捨て板

    KMEW(ケイミュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35ブラック対応新築、カバー、葺替え
  • リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ

    リゲッタ 編み込みベルトサンダル

    リゲッタ
    6,346税込6,981
    1足
    5日以内出荷
    リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。 足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。 バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。 安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。
    材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5.5靴タイプサンダルストーム(cm)2
  • 脚付きリクライニングローソファ オットマンセット【Cowser-カウザー-】 ホームテイスト

    脚付きリクライニングローソファ オットマンセット【Cowser-カウザー-】

    ホームテイスト
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    脚付きリクライニングローソファ 1人掛け!全身を包み込むハイバックの背もたれと、幅広で2重クッションの座面で贅沢にくつろぐことが出来ます。
    用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)ソファ:(約)14.5、オットマン:(約)13容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:73×72×46、オットマン:73×72×43
  • 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 Kすがりキャップ KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 Kすがりキャップ

    KMEW(ケイミュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)220厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
  • 5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
  • 8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)最大:7.2電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数3840(H)×2160(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
  • 亜鉛メッキ補修スプレー 南電機

    亜鉛メッキ補修スプレー

    南電機
    2,998税込3,298
    1缶
    20日以内出荷
    溶融亜鉛めっき加工品の溶接跡・切断面・穴あけ加工・キズ等の錆止め補修。亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂に混合塗膜の密着性・防錆力に勝れる。
    容量(mL)420単重(g)386危険物の類別非危険物
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K捨板水切B KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K捨板水切B

    KMEW(ケイミュー)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    18日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応新築
  • CA-A301 固定肘 ナカバヤシ

    CA-A301 固定肘

    ナカバヤシ
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    オフィスやマイルームで映えるスタイリッシュデザイン。コンパクトサイズなのでPC作業が快適
    用途ボリュームメッシュチェア/RZS-301専用固定肘材質ナイロン質量(kg)1.5ブラック
  • 自在端具(4個セット) 長谷川工業

    自在端具(4個セット)

    長谷川工業
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    翌日出荷
    脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。ドライバー1本で取付可能。適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB。≪特徴≫。裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。便利な自在式構造。≪仕様≫。製品寸法:Φ8.5。入数:4個1セット 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途不整地な場所での使用適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB質量(kg)0.5/セット寸法(Φcm)8.5
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷
  • 脚立カバー RCK 長谷川工業

    脚立カバー RCK

    長谷川工業(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質【生地】ポリエステル、【底部突起】塩ビ