カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ネジ式端子台(1)
絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(20)
  • HEIKO(1)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • モリヤマ化成(1)
  • カクケイ(1)
  • KITO(キトー)(793)
  • メディアカバーマーケット(154)
  • SMC(116)
  • エスコ(105)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • ParkerTAIYO(68)
  • 廣杉計器(65)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(53)
  • RS PRO(45)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(43)
  • Wera(38)
  • CKD(37)
  • TRUSCO(26)
  • JTC(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
ネジ式端子台カテゴリ