カテゴリ

  • 物流用品(815)
  • 作業工具(645)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • 農業機械(98)
  • 機構部品(85)
  • メカニカル部品(80)
  • 制御機器(70)
  • 切削工具(69)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • バイク部品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 測定用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • テープ(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「t-10-15」の検索結果

2,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10-15形

    三ツ星ベルト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    619税込681
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    539税込593
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • ストレッチフィルムミニ ユタカメイク

    ストレッチフィルムミニ

    ユタカメイク(40件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
    用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(100枚×10袋)
    当日出荷から11日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    T10-BA15S変換ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
    用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • 銅管(直) アズワン

    銅管(直)

    アズワン
    19,700税込21,670
    1セット(5本)
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロック

    ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

    シャムロック
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
  • T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ

    T10xT15 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813-43軸径(Φmm)6全長(mm)175先端サイズT6×T8先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
  • コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャー

    コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
    適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
  • 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto

    6角軸スパイラルタップ

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

    CKD
    569税込626
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ 旭化成パックス

    マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ

    旭化成パックス
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)
    当日出荷
    無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。 加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。 ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。 工業製品・理化学向け規格袋です。
    用途部品などの管理、保管透明タイプ食品不可種類平袋入数(枚)100粉有無パウダーフリー
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • アプリール ソフトクッションレジャーシート CAPTAIN STAG

    アプリール ソフトクッションレジャーシート

    CAPTAIN STAG
    349税込384
    1枚
    翌々日出荷
    フォトジェニックなデザインのレジャーシート。地面の冷たさと凹凸をやわらげるクッション素材。遠足やお花見、ピクニックに。手軽に使える1~2人用サイズ。小さくたためてかさばらない。裏面アルミ蒸着仕様で湿気や冷気を防ぐ。本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
    材質OPP、発泡ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)質量(g)65サイズ(cm)90×60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅900×奥行600×厚さ10
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    74,980税込82,478
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

    CKD
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hamlin リードスイッチ HAMLIN

    Hamlin リードスイッチ

    HAMLIN
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 石定盤架台 SK(新潟精機)

    石定盤架台

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
    用途石定盤用の架台として
...