カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- ワルター(96)
- JST(日本圧着端子製造)(59)
- RS PRO(30)
- TRUSCO(29)
- イスカル(24)
- スリーライン(12)
- アズワン(9)
- アネスト岩田(9)
- タンガロイ(7)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- KVK(5)
- ブロードウォッチ(5)
- HAMILeX(ハミレックス)(5)
- 住友電気工業(5)
- スーパーツール(4)
- ナイキ(4)
- ブランドをもっと見る
「tfp」の検索結果

フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥699~税込¥769~1個14日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65