カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
「tfp spray」の検索結果

スミコーTFP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(330mL)当日出荷浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
長期防錆スプレー
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(400mL)ほか当日出荷50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
TFP100スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)当日出荷スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
スミモールドガードスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
(455件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
(216件のレビュー)¥679税込¥7471本(420mL)当日出荷長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
クレ5-56
呉工業(クレ)(552件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スミコーOMP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533使用温度範囲(℃)-20~90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー
(1421件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
TFP防錆スプレー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷トラスコ品番836-3286危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式
アネスト岩田(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から77日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
TFP防錆 詰替え用
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781缶ほか当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994色透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
オイルフリーレシプロコンプレッサ
アネスト岩田¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
TFP22-10 M6用圧力開閉器セット
アネスト岩田¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。適合本体TFP22-10 M6
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)
アネスト岩田¥969,800税込¥1,066,7801台3日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
サービングプレート TFPシリーズ
スリーライン¥32,980~税込¥36,278~1袋(10個)ほか10日以内出荷ランチに便利な仕切り付きのワンプレートです。ごはんやおかずをバランスよく盛り付けることができます。キズがつきますので洗浄時に研磨粒子入りのスポンジで擦らないでください。金属製のナイフ、フォークなどでキズがつく恐れがあります。使用後は速やかに洗浄してください。着色する恐れがありますので食品を載せたまま長時間放置させないでください。変形や着色する恐れがありますので電子レンジは使用しないでください。変形の恐れがありますので食器消毒保管庫へ収納時に商品に荷重をかけないでください。