カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • 三木プーリ(1,472)
  • EVANS(47)
  • SMC(42)
  • NORGREN(19)
  • 近江精機(14)
  • TRUSCO(10)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • RS PRO(7)
  • イスカル(6)
  • KTC(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • 京セラ(5)
  • ユタカメイク(5)
  • TT Electronics/BI(5)
  • オーム電機(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • ユーアールディ(4)
  • ウッドワン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ねじ端子台(レール式)2段形端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(レール式)2段形端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,198税込4,618
1箱(20個)
3日以内出荷
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)0.75、1.25、2最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20端子ねじM3.5×8締付トルク(N・m)1.0~1.3難燃性UL94V-2
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10個)
当日出荷から41日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
969税込1,066
1セット(5組)
当日出荷から41日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から41日以内出荷
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)アズワン品番65-7360-47
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63