カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
「txm200」の検索結果

ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥389~税込¥428~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230