カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「tc200c」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

    信越化学工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

    信越化学工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • 超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策色薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10

    信越化学工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](70件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き) ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)

    ノーブランド
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
  • CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具

    サンドビック
    ¥399,800税込¥439,780
    1本ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途大径荒ボーリング加工用。
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
  • 泡沫口 INAX(LIXIL)

    泡沫口

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
  • 機能ボックス INAX(LIXIL)

    機能ボックス

    INAX(LIXIL)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.21、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンリング_No.20、MB200-1L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、SV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.27、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.29、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.21、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS046K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、DB21D-1 L エンジン クランクケースなど