カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- 興研(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
「vfz」の検索結果

回転灯一体型 音声合成報知器 RT-VF
パトライト(PATLITE)¥77,980税込¥85,7781台92日以内出荷カラー・・赤、黄、緑、青。グローブ・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。防滴構造のため、屋外でも使用できます。RT-VFZCは、有電圧出力仕様です。NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(注)スタート入力は500msec以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。定格電圧(V)AC100入力電圧(V)【信号線用】DC12再生チャンネル【再生】1CHのみ音声音声合成