135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス

    スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート

    リーベックス
    749税込824
    1セット(3パック×2枚)ほか
    4日以内出荷
    SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
    用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。
  • センサーライト  スタンド・マグネット リーベックス

    センサーライト スタンド・マグネット

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
    用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
  • センサーライト  コーナーライト リーベックス

    センサーライト コーナーライト

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
    用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)ライト種類白色EL(11.7ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
  • スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート リーベックス

    スイッチ用抗ウイルス、抗菌シート

    リーベックス
    4,598税込5,058
    1セット(2枚×10パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SIAA認証の抗菌ウイルス、抗菌加工で衛生的に使用できます。スイッチに合わせたカット加工済みで、余分なくきれいに貼り付けできます。
    用途日常触れるスイッチのキズ、汚れの防止に。抗ウイルス、抗菌加工で日常触れるスイッチを衛生的に。粘着剤アクリル系材質(フィルム)ポリエステル
  • 受信撮影カメラ 単品 リーベックス

    受信撮影カメラ 単品

    リーベックス
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約150ランプ受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)電池寿命写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画)電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×74×37
  • 受信チャイム【木目調】  単品 リーベックス

    受信チャイム【木目調】 単品

    リーベックス
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:オレンジランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
  • 防雨型 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 タッチセンサー送信機 単品

    リーベックス
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約40ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
  • 防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット

    リーベックス
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    XP50AとXP1000のセットです。
    セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
  • 防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP10TとXP700のセットです。
    セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
  • センサーライト  やさしく光る角型 リーベックス

    センサーライト やさしく光る角型

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 14mm角バー用ディスプレイフック リーベックス

    14mm角バー用ディスプレイフック

    リーベックス
    779税込857
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)55耐荷重500g~1kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×55×22
  • カクピカ リーベックス

    カクピカ

    リーベックス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
    付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)消費電力(W)2、4電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月設置場所屋内外兼用明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カベピカ リーベックス

    カベピカ

    リーベックス
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。 また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。 防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
    直径(Φmm)約220明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式コード長さ(m)約1.8センサー照度センサー調節可モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。防水仕様防沫 IPX4光色白色/昼光色/電球色点灯時間5秒~15分点灯方法点灯または点滅
  • マグピカ リーベックス

    マグピカ

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
    材質ABS樹脂質量(g)78.5(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-10~35電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り)表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31光源ホワイトLED、0.25W×2個電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない)防水仕様防雨・防沫:IP44点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内
  • LEDセンサーライト リーベックス

    LEDセンサーライト

    リーベックス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷