タイマー付きコンセントリーベックス当日出荷
一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ通電ランプ付き
用途使用できる電気器具ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座などトランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器などモーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど仕様動作数:最大94動作質量(g)約120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く)入力AC100V 50/60Hz(切替式)タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時)時間設定単位15分誤差時計:±10分(最大)/24時間