カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ミツビシ(2)
  • キングジム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「revex xp50a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス

    防雨型人感センサー 人感チャイムセット

    リーベックス(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AとXP700のセットです。
    セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
  • 防雨型 人感センサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 人感センサー送信機 単品

    リーベックス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
  • 人感センサーコールセット リーベックス

    人感センサーコールセット

    リーベックス(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
    用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • 6ヶ所受信チャイム  単品 リーベックス

    6ヶ所受信チャイム 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能 呼ばれた場所が一目でわかる。
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約87ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31
  • 防雨型人感センサー グレー 人感チャイム リーベックス

    防雨型人感センサー グレー 人感チャイム

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AGとXP700のセットです。
    セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
  • 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP700のセットです。
    セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
  • スポット人感チャイム リーベックス

    スポット人感チャイム

    リーベックス(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
    用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
  • 防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型 押しボタン送信機 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    送信ランプが大きく光って分かりやすい
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
  • 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス

    防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP4000のセットです。
    セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
  • 防雨型人感センサー 受信LEDライトセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信LEDライトセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    XP120とXP50Aのセットです。
    セット内容XP120とXP50A使用温度範囲(℃)-10~45電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
  • 防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット

    リーベックス
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    XP50AとXP1000のセットです。
    セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
  • ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックス

    ドア・窓チャイム(ブラウン)

    リーベックス(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
    材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)音声曲/13種類、サイレン/3種類