カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • SMC(13)
  • XP POWER(6)
  • エスコ(2)
  • ELPA(1)
  • カブト工業(1)
  • Vesrah(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp50a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型 人感センサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 人感センサー送信機 単品

    リーベックス(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
  • 防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー リーベックス

    防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー

    リーベックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
  • 防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス

    防雨型人感センサー 人感チャイムセット

    リーベックス(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AとXP700のセットです。
    セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
  • 防雨型人感センサー 受信LEDライトセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信LEDライトセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    XP120とXP50Aのセットです。
    セット内容XP120とXP50A使用温度範囲(℃)-10~45電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
  • 防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット リーベックス

    防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット

    リーベックス
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    XP50AとXP1000のセットです。
    セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
  • 防雨型人感センサー グレー 人感チャイム リーベックス

    防雨型人感センサー グレー 人感チャイム

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    XP50AGとXP700のセットです。
    セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
vp50特集