カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 赤尾
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tna430」の検索結果
特価
関連キーワード

耐切創アームカバーTNA430BK
赤尾¥2,398税込¥2,6381双当日出荷高強力ポリエチレンを使用した耐切創アームカバーです。低発塵性、接触冷感性があります。かっこいいブラックカラーです。用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。トラスコ品番336-8196材質ポリエチレン、ナイロン色黒サイズフリー幅(cm)11.5長さ(cm)43耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応上腕周り(cm)10、(下部)8
耐切創アームカバー
赤尾¥1,698税込¥1,8681双当日出荷高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。厚さ(mm)1.3色グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら