赤尾
耐切創アームカバーTNA430BK
高強力ポリエチレンを使用した耐切創アームカバーです。
低発塵性、接触冷感性があります。
かっこいいブラックカラーです。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
336-8196
材質
ポリエチレン、ナイロン
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
11.5
長さ(cm)
43
耐切創性
3/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
上腕周り(cm)
10、(下部)8
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607379
TNA430BK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください