カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- 中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「api-114a fr」の検索結果
特価

ポリイミド粘着テープ API-114A FR
中興化成工業(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M
中興化成工業¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M
中興化成工業¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M
中興化成工業¥7,598~税込¥8,358~1巻ほか当日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)