カテゴリ

  • テープ(10)
絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 作新工業(2)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aue-112b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40

    中興化成工業
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    中興化成工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
    種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
  • 超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応