カテゴリ
- テープ(2)
- フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 600(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.075(1)
- 0.095(1)
- 0.115(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.23(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
基材
- グラスファイバー(2)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
- -180~260(1)
-60~200・-180~260
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
色
ベージュ(2)
ベージュ
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(36)
- 日東エルマテリアル(2)
- アズワン(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitoflon」の検索結果

フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911