カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • StarTech.com(1)
  • Neltron Industrial(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-25sp」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス)LINKMAN
179税込197
1個
3日以内出荷
2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pオス)LINKMAN
179税込197
1個
3日以内出荷
2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMANミニD-SUBコネクタ(15Pメス)LINKMAN
219税込241
1個
欠品中
標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス)LINKMAN
189税込208
1個
当日出荷
RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
db-25特集